| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R027372 Herst.-Nr.: SN74LS00N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | SN74LS00N | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | SN74LS00 | Produkt-Art: | Logik IC - Gate und Inverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,30* | € 0,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,52* | € 1,15* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,321* | € 1,296* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,48* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|