Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R043752 Herst.-Nr.: 501271 EAN/GTIN: 4006160012712 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Bambus Küchenwaage von ProfiCook: Eine perfekte Verschmelzung von Ästhetik und Präzision. Mit ihrer Oberfläche aus 100% Bambus verleiht sie Ihrer Küche einen natürlichen Akzent. Doch hinter dieser organischen Fassade steckt fortschrittliche Technologie. Das gut lesbare LCD-Display, kombiniert mit einstellbaren Maßeinheiten (g, kg, ml, lb:oz, fl:oz), sorgt für müheloses Ablesen und Anpassen. Mit einer Messkapazität bis zu 5000 Gramm in präzisen 1g-Schritten ist sie ideal für Köche, die auf genaue Maße angewiesen sind. Die automatische Abschaltung spart Energie und erhöht die Batterielebensdauer. Die Tara-Funktion erlaubt das Abwiegen von Behältern, ohne das Behältergewicht zu berücksichtigen. Die Überlastanzeige und die Touch-On-Automatik tragen zur Benutzerfreundlichkeit bei. Die digitale Küchenwaage steht nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für einen bewussten Lebensstil. Machen Sie die Bambus Küchenwaage zu einem Teil Ihrer Küche – als funktionales Werkzeug und als Statement für Nachhaltigkeit. Features: Oberfläche aus 100 % Bambus Extra großes LC-Display Automatische Abschaltung Lieferumfang: Gerät + Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 240 mm | Breite: | 190 mm | Gewicht: | 340 g | Wägebereich (max.): | 5 kg | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Bambus | Wägeplatte (Länge): | 240 mm | Wägeplatte (Breite): | 190 mm | Betriebsspannung: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Küchenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profi Cook, PC-KW 1271 Bambus, Lebensmittelwaage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 8,685* | € 11,305* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,95834* | € 11,61834* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 11,93* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,85* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|