Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150100 Steckdosenwürfel 3fach Weiß, Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R165961
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150100
EAN/GTIN:
     4007123648252
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Der ALEA -Power USB -Charger Steckdosenblock von Brennenstuhl in der Farbe grau / weiß und 1,4m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der zwei USB Ladebuchsen können angeschlossene Geräte, wie beispielsweise ein Smartphone, schnell aufgeladen werden. Der Steckdosenwürfel hat nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Geeignet für den Arbeitsplatz oder auch auf Reisen
- Steckdosen -Würfel für flexible und platzsparende Arbeitsplatzgestaltung
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes Polycarbonat
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen
- Mit LED -Funktionsanzeige
- Kabellänge: 1,4 m
- Kabelbezeichnung: H05VV -F 3G1,5
- Max. 3680 W / 230V~ / 16A
Features:
USB -Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß -Adapter zum Befestigen auf oder unter dem Tisch
Würfelstecker 4 -fach mit einer LED Funktionsanzeige und erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
Steckdosenwürfel mit USB und 4 Steckdosen eignet sich perfekt als eine platzsparende Stromquelle, ganz egal ob auf dem Schreibtisch oder auch auf Reisen (Schuko -Stecker)
Mehrfachsteckdose in Würfelform mit 2 USB -Ladebuchsen Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen
Lieferumfang:
ALEA-Power Steckdosenwürfel + Standfuß-Adapter mit Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Der Steckdosenwürfel ist Intertek GS-Geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Montageart:
Befestigungsclip
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Steckdosenwürfel
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2329
€ 8,50*
ab € 11,6825*
€ 14,9925*
7 Tage
2382
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 15,41*
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 16,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 16,23*
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.