Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Druckregelventil PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 1709130 24V Gehäusematerial Aluminium Druckg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R182471
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1709130
EAN/GTIN:
     4052568263942
Suchbegriffe:
FESTO
PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2
0001709130
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
1709130
Gewicht:
6100 g
Betriebstemperatur:
5 bis +50 °C
Herst.-Teilenr.:
1709130
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4];;Inerte Gase
Betätigung:
an Wartungseinheit
Max. Betriebstemperatur:
+50 °C
Betriebsspannung:
24 V
Gehäusematerial:
Aluminium Druckguss
Betriebsdruck (max.):
50 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Min. Betriebstemperatur:
5 °C
Produkt-Art:
Druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.634,96*
€ 6.000,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.810,45*
€ 6.000,52*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.014,61*
€ 6.204,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.331,73*
€ 6.631,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.000,51*
€ 7.140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.923,50*
€ 7.048,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.864,57*
€ 6.978,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.712,43*
€ 6.797,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.634,96*
€ 6.705,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.