Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Elektrik-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Elektrik-Druckregelventil
Bild für PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Elektrik-Druckregelventil
Herstellerlogo für PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Elektrik-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310883
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1709130
EAN/GTIN:
     4052568263942
Datenblatt DE für PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Elektrik-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Baugröße=90, Nennweite DN=24, Baureihe=L, Einbaulage=senkrecht, Betätigungsart=elektrisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht
Elektrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Konstruktiver Aufbau:
elektrisch verstellbares Druckregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Nennweite DN:
24
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Pneumatischer Anschluss 22:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Pneumatischer Anschluss 82:
G3/8
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
4 - 20 mA
Soll-/Ist-Werte:
Stromtyp 4-20 mA
Symbol:
00995417
Typ-Kurzzeichen:
PREL
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
Special Equipment Type Test Certification
Weitere Suchbegriffe: festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2|Elektrik-Druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.634,96*
€ 6.000,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.810,45*
€ 6.000,52*
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.014,61*
€ 6.204,90*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.331,73*
€ 6.631,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.204,90*
€ 7.383,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.157,42*
€ 7.327,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.045,01*
€ 7.193,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.014,61*
€ 7.157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.