Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 (1709130) Elektrik-Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070017
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1709130
EAN/GTIN:
     4052568263942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 (1709130) Elektrik-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
90
Nennweite DN:
24
Baureihe:
L
Einbaulage:
senkrecht
Betätigungsart:
elektrisch
Konstruktiver Aufbau:
elektrisch verstellbares Druckregelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Betriebsdruck:
0 bis 50 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 20 BAR
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
4 - 20 mA
SOLL-/IST-Werte:
Stromtyp 4 - 20 mA
Zulassung:
SE Type Test Certification
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 50 GC
Produktgewicht:
6.100 G
Eletrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Befestigungsart:
an Wartungseinheit, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Pneumatischer Anschluss 22:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Pneumatischer Anschluss 82:
G3/8
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.634,96*
€ 6.000,51*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.810,45*
€ 6.000,52*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.014,61*
€ 6.204,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.331,73*
€ 6.631,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.000,52*
€ 7.140,6188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.953,71*
€ 7.084,9149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.842,34*
€ 6.952,3846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.810,45*
€ 6.914,4355
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.