Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Elektrik-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568263942
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1709130
EAN/GTIN:
     4052568263942
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 Baugröße=90, Nennweite DN=24, Baureihe=L, Einbaulage=senkrecht, Betätigungsart=elektrisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PREL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Baugröße:
90
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | an Wartungseinheit | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995417
Betätigungsart:
elektrisch
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Konstruktiver Aufbau:
elektrisch verstellbares Druckregelventil
Zulassung:
Special Equipment Type Test Certification
Lagertemperatur:
;; GC
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Werkstoff Feder:
Federstahl
Druckregelbereich:
;; BAR
Soll-/Ist-Werte:
Stromtyp 4-20 mA
Baureihe:
L
Nennweite DN:
24
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2, Elektrik-Druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.634,96*
€ 6.000,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.810,45*
€ 6.000,52*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.014,61*
€ 6.204,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.331,73*
€ 6.631,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.631,38*
€ 7.891,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.582,60*
€ 7.833,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.468,20*
€ 7.697,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.367,30*
€ 7.577,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6.331,73*
€ 7.534,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.