Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94228 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Außeneinbauleuchte LED 3.6W Warmweiß Edelsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R311101
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94228
EAN/GTIN:
     4000870942284
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Dieser eckige Plug & Shine Bodeneinbaustrahler mit einer Leistung von 4 Watt sorgt für dekorative Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen. Die Leuchte ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet sie sich ideal für begehbare Außenbereiche. Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet sie warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.

Gegenüber anderen Systemen, die mit 220 V Wechselspannung arbeiten und einen entsprechend hohen Verkabelungsaufwand mit sich bringen, wird das Outdoor- Komplettsystem Plug & Shine mit 24 V Gleichspannung versorgt. Die 24-V-Versorgungskabel für die einzelnen Elemente des Systems können bedenkenlos direkt auf dem Boden oder im Erdreich verlegt werden.

Darüber hinaus punktet das Beleuchtungssystem durch einfaches Zusammenstecken der Komponenten. Kreative Beleuchtungsideen lassen sich mit dem Beleuchtungssystem Plug & Shine schnell und problemlos umsetzen. Alle Komponenten können aus einer Hand bezogen werden und sind vollständig kompatibel beziehungsweise erweiterbar.
Features:
Warm-Weiße LED
Dimmbar
Befahrbar
Lieferumfang:
LED-Außeneinbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passenden Trafo bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 W
Belastbarkeit (max.):
500 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
9.5 cm
Raum:
Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Terrasse/Sitzbereich + Zielbeleucht
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
450 lm
Material:
Kunststoff + Metall
Außen-Ø:
9.8 cm
Einbau-Ø:
9.5 cm
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Begehbar
Leistung je Leuchtmittel:
3.6 W
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Bauform:
Rund
Komponente:
LED-Außeneinbauleuchte
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,63*
€ 34,63*
€ 5,95*
ab € 27,00*
€ 37,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 37,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,83*
€ 38,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
18010
ab € 35,54*
Sonstiges
Paulmann
18011
ab € 44,52*
Sonstiges
Paulmann
93999
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.