Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS 6948 Seifenspender 1l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R500251
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     5027375044434
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen. Äußerst vielseitig und kosteneffizient, leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung. Verdeckter Verschlussmechanismus. Wahlweise mit Schlüssel abschließbar.
Features:
Verwendung für Produkt: KLEENEX® Flüssigseife, Schaumseife, Handdesinfektion
Maße: 11,6 x 23,5 x 11,4 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses: 1 l
nachfüllbar
Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Farbe:
weiß
Breite:
116 mm
Fassungsvermögen:
1 l
Montageart:
Wand
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
nachfüllbar
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 11,95*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,24*
€ 11,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 9,44*
€ 12,22*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,31*
€ 12,37*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.