Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Bolzenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R720492
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-17-754
EAN/GTIN:
     3253561177545
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Stanley 1-17-754 Bolzenschneider Stahlrohr 900 mm
Features:
Schenkeltyp: Stahlrohr
Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdenstahl
Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10mm
Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung
Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,99*
€ 68,94*
€ 4,90*
ab € 83,54*
€ 106,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 107,32*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,74*
€ 108,03*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 92,30*
€ 118,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-17-750
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.