Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 142 7 TL 2668211 Universalzange 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730391
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668211
EAN/GTIN:
     4010886932513
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Gewicht:
183 g
Herst.-Teilenr.:
2668211
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN ISO 8976
Produkt-Art:
Universalzange
Spannbereich (max.):
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 142 7 TL, Rohrzange, wasserzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,65*
€ 26,20*
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 26,60*
4 Tage
18
5
€ 5,45*
ab € 21,62*
€ 26,74*
1
€ 4,90*
ab € 20,18*
€ 28,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,37*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.