Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 31 K 40 6244030 Freilaufknarre 40" 960mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R732121
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6244030
EAN/GTIN:
     4010886624401
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Abtrieb:
40"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Freilaufknarre
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, Gedore, 31 K 40, Knarre, Knarren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 318,85*
€ 361,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,11*
€ 362,95*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 322,01*
€ 363,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,24*
€ 363,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 329,83*
€ 381,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 369,05*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,97*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,57*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,09*
Ähnlich
Gedore
6247050
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.221,96*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.