Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6670560 3114 22 Klauenschlüssel 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R743201
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670560
EAN/GTIN:
     4010886667057
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 22 mm
klauenschlüssel gedore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Produkt-Art:
Klauenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Gedore, 3114 22, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 22,89*
€ 30,40*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 24,03*
€ 31,69*
7 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 32,15*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 32,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,05*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,29*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.