Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ICV2005A Entlötstation 200W 150 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R757982
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005A
EAN/GTIN:
     4003008153781
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
ERSA i-CON VARIO 2 MK2 mit i-TOOL AIR S

Die i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal Löt- und Entlötstation stellt dem professionellen Lötanwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung. Parallel zu dem neuen, ergonomischen Heißluftkolben i-TOOL AIR S (200 W) kann mit dem 150 W starken i-TOOL MK2 ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Einlöten oder die neue Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO (80 W) betrieben werden. Alternativ nutzbar sind weitere Ersa Lötwerkzeuge. Die kompakte, ESD sichere Versorgungseinheit bietet, wie in der i-CON-MK2-Familie üblich, gewohnt einfache und übersichtliche Bedienbarkeit. Schnittstellen zu Ersa Lötrauchabsaugun- gen und Vorheizplatten sind wie bei der größeren i-CON VARIO 4 MK2 ebenso selbstverständlich, wie die einfache und sichere Konfiguration der Station über eine microSD Speicherkarte.

Die neue Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung. Zusätzlich zur verbesserten Ergonomie bietet die 142-Spitzenserie eine verbesserte Wärmeübertragung und hohe Performance bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150 - 450 °C
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
200 W
Lötspitzen-Art:
Dauerlötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, Ersa, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.075,45*
€ 1.134,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.038,20*
€ 1.134,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,80*
€ 1.135,11*
Frei Haus
ab € 1.094,13*
€ 1.159,30*
Frei Haus
ab € 1.110,23*
€ 1.169,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,86*
€ 1.350,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,72*
€ 1.330,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.106,36*
€ 1.316,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,16*
€ 1.275,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,87*
€ 1.245,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,20*
€ 1.235,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,52*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.