Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-/Entlötstation, Ersa 0ICV2005A, 200 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löt-/Entlötstation, Ersa 0ICV2005A, 200 W, 230 V
Löt-/Entlötstation, Ersa 0ICV2005A, 200 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L7224
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005A
EAN/GTIN:
     4003008153781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Löt-/Heissluftstation, 0ICV2005A, Ersa Die 0ICV2005A ist eine Mehrkanal-Löt- und Entlötstation, die dem professionellen Anwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung stellt. Alle Funktionen, einschließlich der Erzeugung der Luft und des im Prozess benötigten Vakuums, sind in der Versorgungseinheit gebündelt, die mit der einfach zu bedienenden i-OP-Anlage und ihrem übersichtlichen Display ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügen die Lötstationen über Schnittstellen für Lötrauchabsaugungen oder Infrarot-Heizplatten sowie über einen USB-Anschluss. Über eine Micro-SD-Speicherkarte können die Stationen schnell und sicher konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löt-/Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
200 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Heißluft-Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.038,21*
€ 1.131,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.071,41*
€ 1.131,97*
Frei Haus
ab € 1.092,85*
€ 1.156,64*
Frei Haus
ab € 1.105,39*
€ 1.167,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.152,42*
€ 1.208,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,49*
€ 1.438,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,08*
€ 1.432,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,54*
€ 1.402,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,44*
€ 1.382,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,42*
€ 1.371,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.