Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1993 U-20G 2746786 Umschaltknarre 1/2" 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R780891
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2746786
EAN/GTIN:
     4010886937709
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Anzahl Zähne:
60
Abtrieb:
1/2"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 52,78*
€ 63,16*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 54,46*
€ 64,74*
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 54,33*
€ 64,90*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 65,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,49*
€ 67,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,07*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,14*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,55*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,04*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,80*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,52*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,29*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,69*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,19*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.