Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R806661 Herst.-Nr.: A000070 EAN/GTIN: 8058333490748 |
| |
|
| | |
| Der Arduino 9 Axes Motion Shield basiert auf dem Absolutorientierungssensor BNO055 der Bosch Sensortec GmbH, der einen triaxialen 14-Bit-Beschleunigungssensor, einen triaxialen 16-Bit-Gyroskop mit einem Bereich von ±2000 Grad pro Sekunde und einen triaxialen geomagnetischen Sensor mit einem 32-Bit-Mikrocontroller mit der BSX3.0 FusionLib-Software integriert.Der Sensor verfügt über dreidimensionale Beschleunigungs-, Gierraten- und Magnetfeldstärkendaten in jeweils 3 senkrechten Achsen. Features: Ihr Arduino kann nun Orientierung, Beschleunigung & Magnetfeld messen! Lassen Sie Ihren Arduino die Bewegung messen: Orientierung, Beschleunigung und Magnetfeld! Lieferumfang: Arduino® 9 Axes Motion Shield Weitere Informationen: | | Passend für: | Arduino Uno | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Produkt-Art: | Shield |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arduino, 9 AXES MOTION SHIELD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,62* | € 31,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 23,38* | € 31,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 23,29* | € 31,95* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,36* | € 34,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,98* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|