Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2048914 116 M16 LGR PA Gegenmutter PG16 Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R831021
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m16
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423, VDE-geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
2048914
Typ:
116 M16 LGR PA
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG16
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, OBO Bettermann, 116 M16 LGR PA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08493*
€ 0,11913*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1447*
4 Tage
2097
1
€ 6,95*
ab € 0,092*
€ 0,1463*
1 Tag
150
100
€ 4,98*
ab € 0,1109*
€ 0,1529*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07881*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,0984*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,87691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.