| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R950482 Herst.-Nr.: TM172PBG42RI EAN/GTIN: 3606489729516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die SPS Steuerung Modicon M172 in Performance Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Kommunikationsschnittstellen sowie Ethernet-Diensten bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Die Steuerung verfügt über insgesamt 42 integrierte E/A, davon 12 digitale (potenzialfrei / HSC 2 kHz) und 12 konfigurierbare (U/I/T/R) analoge Eingänge, 12 digitale & 8 konfigurierbare (U/I/PWM) analoge Ausgänge. Integriert sind zwei RS485 Schnittstellen für Modbus SL Master/Slave (nur 1 Master) oder 1 BACnet MS/TP (B-AAC-Profil), sowie eine Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP Master/ Slave & BACnet IP (B-AAC-Profil), Ethernet (WebVisu, FTP usw.). Programm-Download möglich über USB-A oder Modbus SL. Verfügbare Ethernet-Dienste sind Remote-Zugnag, HTTP Webserver (Webvisu), FTP Client/Server, SNPT. Schacht für Micro-SD-Karte an Gerätefront zur Verwendung für Datenaufzeichnung und Webserver-Speicherung. Programmübertragung per Speicherstick über USB-A Schnittstelle. Möglichkeit der Programmierung mit PC über USB Mini-B Schnittstelle. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 VAC / 24 VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Relais (3A) ausgeführt. Die Spannungsversorgung und RS485-Schnittstelle(n) sind potenzialgetrennt. Die Anschlüsse erfolgen mittels abnehmbaren Schraubklemmleisten (nicht im Lieferumfang enthalten). Montage auf 35mm Hutschiene oder Montageplatte mit Befestigungszubehör. Wird mit kostenfreier Software EcoStruxure Machine Expert - HVAC programmiert. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China, BACnet BTL. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | TM172PBG42RI | Typ: | TM172PBG42RI | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 306,67* | € 349,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 310,88* | € 354,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 316,82* | € 358,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,32* | € 362,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 448,40* | € 509,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|