Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Raaco CarryLite 55 4x8-0 Sortimentskoffer (L x B x H) 337 x 278 x 57mm Anzahl Fächer: 0 Inhalt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S042571
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
142830
EAN/GTIN:
5733439142830
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer, leer. Kann durch Einsätze in verschiedenen Größen unterteilt werden. Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
337 mm
Farbe:
blau + transparent
Breite:
278 mm
Gewicht:
0.65 kg
Typ:
CarryLite 55 4x8-0
Fächer:
0
Material:
Polypropylen + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Blau + Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
... >
Aktive Bauelemente
>
Bauelemente-Zubehör
>
Sortimentskästen, Aufbewahrungsbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
klarsicht-magazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
meisterkoffer kunststoff
,
raaco
,
CarryLite 55 4x8-0
,
111-6113
,
kleinteilemagazin
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 27,98*
Lager 102
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 27,99*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 29,38*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,57*
€ 37,11*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 30,88*
€ 40,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco CarryLite 55 4x8-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142854
ab € 34,16*
Zubehör
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
143615
ab € 23,60*
Zubehör
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142342
ab € 36,13*
Zubehör
raaco CarryLite 55 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142335
ab € 39,87*
Zubehör
raaco CarryLite 80 4x8-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142786
ab € 30,98*
Zubehör
Raaco Carrylite 55 4x8-0/DLU Kleinteilebox, Polypropylen verstellbar, 58mm x 337mm x 278mm
Raaco
143943
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen