Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S216931 Herst.-Nr.: RWM450 EAN/GTIN: 4003318094170 |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige Warnung im ganzen Haus bei Rauch und Hitze.
Der optische Funk-Rauchwarnmelder ABUS RWM450 löst Alarm aus, sobald Rauchpartikel in die Messkammer gelangen. Zusätzlich verfügt er über ein integriertes Funk-Moduls, dass den Alarm automatisch an weitere RM450-Rauchwarnmelder weitergibt. So bietet sich dieses Modell insbesondere für große Wohnungen oder Häuser an, in denen der Alarm eines einzelnen Rauchwarnmelders leicht überhört werden könnte. Es können bis zu 14 Funkgruppen mit je bis zu 15 Rauchwarnmeldern miteinander verknüpft werden.
Er deckt bei entsprechender Installationshöhe Räume mit einer Fläche von bis 60 m² ab und warnt lautstark mit 88 dB vor gefährlicher Rauchentwicklung, sowie dank des integrierten Temperatursensor bei auffällig schnell steigender Raumtemperatur. So können Sie sich und Ihre Familie/Mitbewohner bei einem Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Dank der Magnet-Gelklebe-Pad-Technik ist der Rauchwarnmelder im Handumdrehen installiert und benötigt zur Fixierung keine Bohrlöcher oder Schrauben. Die hochwertige, fest verbaute Lithiumbatterie ermöglicht eine lange Batterielaufzeit des RWM250 von bis zu zwölf Jahren. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, ertönt ein Piepton als Warnung. Features: Vernetzbarer Funk-Rauchwarnmelder Einfache Klebemontage ohne Bohren Festverbaute Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Batterie (fest eingebaut) + Kurzanleitung. Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 4 cm | Durchmesser: | 10.5 cm | Zertifizierung: | EN14604 + Q-Label | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie + inkl. Magnetbefestigung + vernetzbar | Schalldruck: | 88 dB | Produkt-Art: | Funk-Rauch- und Hitzemelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 51,83* | € 66,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,97* | € 67,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,36* | € 72,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,24* | € 80,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 77,44* | € 97,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|