Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton AHC2AH-PA66HIRHS-BK Kabelhalter 151-02881 Bündel-Ø-Bereich 11 bis 20mm selbstve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S225482
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02881
EAN/GTIN:
     4031026621272
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.
Features:
Push und Click-Anwendung zur einfachen Befestigung von Leitungen
Kupplungststücke der IAHC-Halter ermöglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander
Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt
AHC( )SS und AHC( )SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden
IAHC( )T verfügen nur über Kupplungsstücke
Weitere Informationen:
Länge:
32.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
151-02881
Typ:
AHC2AH-PA66HIRHS-BK
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Besonderheiten:
selbstverschließend + hitzestabil + schlagzäh
Bündel-Ø (max.):
20 mm
Bündel-Ø (min.):
11 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
900
€ 5,90*
ab € 0,22608*
€ 0,27608*
900
Frei Haus
ab € 0,22945*
€ 0,27945*
900
Frei Haus
ab € 0,23624*
€ 0,28624*
2 Tage
516
3
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,71*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.