Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182626 Kaltzonen Fritteuse 3l 2000W Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S247362
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182626.01.050
EAN/GTIN:
     8712836926264
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Mit der Princess 182626 Family Castle Kaltzonenfritteuse gelingen äußerst köstliche Pommes Frites und Snacks daheim einfach und sicher. Durch großzügige 3 Liter Inhalt können Sie Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zubereiten. Zum Zubereiten mit der gesundesten Temperatur können Sie das Gerät auf bis zu 190 ° einstellen.

Kaltzone für gesundes Frittieren
Viele Fritteusen haben das Problem, dass kleine Krümel durch den Korb fallen und verbrennen, wenn Sie das Fett mehr als einmal verwenden. Die Princess Family Castle Fritteuse verfügt über eine besondere Kaltzone, die das verhindert. Alle kleinen Stückchen werden in der Kaltzone unterhalb des Heizelements aufgefangen und verbrennen daher nicht. Das Fett bleibt dadurch erheblich länger rein und es bilden sich keine schwarzen Rückstände auf den Pommes Frites, die sehr ungesund sind.

Einfach zu reinigen
Der aus Edelstahl bestehende Behältereinsatz der Princess Fritteuse kann einfach herausgenommen werden, zum Beispiel zum Austauschen des Frittierfetts oder zum Reinigen des Behälters. Alle Teile der Fritteuse sind abmontierbar und die meisten Teile sind spülmaschinenfest. Die Fritteuse lässt sich dadurch im Handumdrehen reinigen. Der Griff am Frittierkorb kann außerdem eingeklappt werden. Auf diese Weise lässt sich das Gerät leicht reinigen und verstauen.
Features:
Dank 3 Liter Inhalt genügend Kapazität, um Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zuzubereiten
Die Kaltzone verhindert das Verbrennen von kleinen Bruchstücken und das Fett bleibt erheblich sauberer
Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen
Dank einer Effektleistung von 2000 Watt wird die Fritteuse sehr schnell warm
Lieferumfang:
Princess Family Castle Heißluftfritteuse + Korb mit Griff + entnehmbarer Edelstahl-Behältereinsatz + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Max. Temperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Kaltzonen Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 08712836926264, Princess
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,83*
€ 47,54*
€ 4,95*
ab € 38,35*
€ 47,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 53,20*
€ 3,50*
ab € 58,13*
€ 72,19*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 73,26*
€ 89,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182021.01.001
ab € 39,55*
Zubehör
Princess
01.182611.01.001
ab € 32,37*
Zubehör
Princess
01.183001.01.050
ab € 57,96*
Zubehör
Princess
01.183028.01.001
ab € 69,78*
Zubehör
Princess
01.183123.01.001
ab € 95,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.