Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 54113030 SKINTOP® DV-M25 Dichteinsatz M25 Chloropren-Kautschuk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25202
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere. Die Dichtung wird in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubung eingeführt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
54113030
Typ:
SKINTOP® DV-M25
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Dichteinsatz
Größe:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21244*
€ 0,28244*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2235*
€ 0,2935*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.