Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60685 Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr 2fach Schwarz mit Erdspieß, mit Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31983
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60685
EAN/GTIN:
     4011160606854
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Die ideale Lösung für den zeitlichen Betrieb von Teichbelüftungen, Springbrunnen oder Garten-/Christbaumbeleuchtungen. Die spritzwassergeschützte Zeitschaltuhr ist dank Erdspieß kinderleicht installiert und im Handumdrehen eingestellt.
Features:
Spritzwassergeschützt IP44
Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß
Mit Wahlschalter für manuellen Betrieb
Max. Schaltleistung 3680 W
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
2
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Inkl. Handsender:
Nein
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
2fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Erdspieß + mit Timer
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
182
1
€ 6,70*
ab € 16,30*
€ 22,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 22,41*
2
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 25,20*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 25,48*
5 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 17,65*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60680
ab € 9,64*
Ähnlich
as - Schwabe
60684
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.