| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60685 Herst.-Nr.: 60685 EAN/GTIN: 4011160606854 |
| |
|
| | |
| Erdspieß-Verteilersteckdose mit Zeitschaltuhr.Witterungsbeständiger, bruchfester Spezialkunststoff.Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen.2 m Leitung, 2-fach-Schutzkontaktsteckdosen, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5Zeitschaltuhr für eine bequeme Steuerung Ihrer angeschlossenen Geräte.Ideal für Garten- oder Teichbeleuchtung.Mit SchutzkontaktsteckerSicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4, EN 60730, DIN VDE 0620-1Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für die Verwendung im AussenbereichTechnische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6kg | 0,2kg | Uhrzeitstellung des Schutzkontaktes: | 6 h | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Verteilersteckdose, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Garten, Spieß, Spiess, Verteiler, Steckdose, Gartenverteiler, Zeitschaltuhr, Timer, Aussen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,26* | € 26,00* | | | | Lager 874 | | | | | | € 21,90* | ab € 17,80* | € 26,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 26,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,49* | € 34,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 35,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|