Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PERFECT POLY 2400260-7 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S CAT II 1 Pa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S34121
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2400260-7
EAN/GTIN:
     3603835501352
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit ausgezeichneter Griffsicherheit, maximalem Komfort und hoher Beständigkeit. Die sehr dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und sorgt für ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken und die ultraleichte Beschichtung sorgen für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Das mit Polyurethan beschichtete Polyamid bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen.. Sicherheit Das nicht fusselnde Polyamid ist für Präzisionsmontagen geeignet. Handschuh garantiert ohne Silikon zur Verwendung in Lackierbereichen. Hygiene Dank der blauen Farbe und der grauen Beschichtung ist er weniger schmutzempfindlich und besitzt eine größere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + grau
Normen:
EN 420-2003 + EN 388-2003
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (Handrücken):
Polyamid
Größe:
7 + S
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
1 Tag
230
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,11*
5 Tage
150
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,13*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 2,91*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.