Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90259 FSK 433MHz Funk-Schalter SH4-90259


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414332
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90259
EAN/GTIN:
     8711658446721
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smartwares funkschalter
Kabelloser Einbauschalter, kompatibel mit der BASIC-Serie. Passt in eine Standard-Einbaudose. Dank des Timers können Sie den Schalter auch für Ihr automatisches Tor oder Garagentor verwenden. Steuerung mit jedem BASIC-Sender.
Features:
Kabelloser Einbauschalter für Rollläden
Kompatibel mit der BASIC-Serie
Passt in eine Standard-Einbaudose
Steuerung mit jedem BASIC-Sender
Lieferumfang:
Kabelloser Einbauschalter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Tiefe:
25 mm
Höhe:
53 mm
Farbe:
weiß
Breite:
69 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.06 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: smarthome einbauschalter, Smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 24,31*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 49,08*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 39,53*
€ 52,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90260
ab € 10,21*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90262
ab € 20,02*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90265
ab € 9,10*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99572
ab € 19,00*
Sonstiges
Smartwares
10.037.37
ab € 22,11*
Sonstiges
Smartwares
10.037.27
ab € 10,21*
Sonstiges
Setpoint
SHW-90302SW
ab € 25,61*
Sonstiges
Smartwares
SHW-90302
ab € 21,27*
Sonstiges
Smartwares
SHW-90301
ab € 16,92*
Sonstiges
Setpoint
SHW-90301SW
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.