Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer TIGER GRIP XL 90 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): XL EN 374-2, EN 374-3, E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S480511
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     TIGER GRIP XL
EAN/GTIN:
     0029458088453
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Ideal zum Einsatz in Werkstätten. Hohe Reißfestigkeit und lange Nutzungsdauer aufgrund der Materialstärke von 0,7 mm. Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit bei Montagearbeiten. Sehr hohe Griffigkeit durch genoppte Materialstruktur. Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet. Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.
Features:
Chemikalienresistent
Genoppte Materialstruktur
Puder- und Latexfrei
EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 455
0,7 mm Nitrilstärke
Extrem reißfest
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Normen:
EN 374 + EN 455
Material (Handfläche):
Nitril
Material (Handrücken):
Nitril
Größe:
XL
EN Norm:
EN 374-2 + EN 374-3 + EN 455
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,48*
€ 86,44*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 67,30*
€ 86,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,44*
€ 102,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,55*
€ 100,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,36089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.