Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S541392 Herst.-Nr.: GC160/02 EAN/GTIN: 8710103604273 |
| |
|
| | |
| Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit! Affinia ist das neue Philips Trockenbügeleisen mit DynaGlide-Bügelsohle, die leicht auf der Kleidung gleitet. Die Bügelsohle mit dünner Spitze, komfortablem, strukturiertem Griff und erhöhtem Temperaturregler sorgen für ein benutzerfreundliches Bügeln. Features: DynaGlide Bügelsohle Temperaturanzeige Einfache Aufbewahrung Bügelsohle mit schmaler Spitze Knopfrille Lieferumfang: Trocken-Bügeleisen GC160/02 · Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 1200 W | Bügelsohle: | Edelstahl | Produkt-Art: | Bügeleisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,61* | € 27,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,13* | € 27,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,45* | € 29,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,96* | € 41,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|