| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S577642 Herst.-Nr.: SY-5040174 EAN/GTIN: 4064161196671 |
| |
|
| | |
| Kompakter Funkrauchwarnmelder Der Sygonix Funkrauchwarnmelder kann mit bis zu 24 weiteren Rauchmeldern verbunden werden. Dadurch kann in größeren Gebäuden ein Alarm auch in anderen Räumen sofort wahrgenommen werden. Die austauschbare Batterie versorgt das Gerät fünf Jahre lang mit Energie für die photoelektrische Raucherkennung. Dringt Rauch in das Gerät ein, löst die Lichtschranke optisch und akustisch Alarm aus und leitet diesen per Funk an die angeschlossenen Rauchmelder weiter. Ein Warnsignal wird auch bei niedrigem Batteriestand ausgegeben. Der Rauchmelder kann per Knopfdruck auf Funktion überprüft oder auch stummgeschaltet werden. Zur einfachen und schnellen Montage sind Montageplatte, Schrauben, Dübel sowie ein 3M Klebepad im Lieferumfang inbegriffen. Features: Kompakte Größe Photoelektrische Raucherkennung Mit austauschbarer 5-Jahres-Batterie Kann mit bis zu 24 Rauchmeldern verbunden werden Lieferumfang: Rauchmelder mit Montageplatte 3M Klebepad 2 x Schrauben 2 x Dübel 1x Batterie Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 29 mm | Höhe: | 76 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 76 mm | Gewicht: | 84 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 5 Jahres-Batterie + vernetzbar | Produkt-Art: | Funk-Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 22,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,38* | € 23,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,05* | € 53,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|