Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUK Flash Fieberthermometer Berührungsloses messen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S583501
Hersteller:
     NUK
Herst.-Nr.:
     10256380
EAN/GTIN:
     4008600215592
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das NUK Baby Thermometer Flash – so sanft war das Fiebermessen noch nie.

Schlaf ist oft die beste Medizin! Das gilt auch für Babys und Kleinkinder. Wenn Eltern auch in der Nacht regelmäßig die Körpertemperatur ihrer Schützlinge kontrollieren müssen, dann wollen sie dies besonders sanft und schonend tun – und am besten, ohne die Kleinen aufzuwecken. Mit dem NUK Baby Thermometer Flash ist das problemlos möglich, denn die Messung erfolgt sekundenschnell und berührungslos.

Berührungslose Messung – sekundenschnell und hygienisch
Das Baby Thermometer Flash verfügt über einen Infrarotsender. Die Messung erfolgt berührungslos, indem die Messspitze in maximal 3 cm Abstand zur Stirn gehalten wird. Auf dem Digitaldisplay wird innerhalb einer Sekunde ein Temperaturwert angezeigt – so können Eltern entscheiden, ob eine präzise Temperaturmessung mit einem geeichten Fieberthermometer für die genaue Temperaturbestimmung notwendig ist. Besonders praktisch: Bei Fiebertemperatur ertönt eine akustische Warnung. Im Vergleich zu anderen Messmethoden ist die berührungslose Messung besonders hygienisch.

Vielseitig einsetzbar
Das Thermometer ist nicht nur zur Bestimmung der Körpertemperatur geeignet, sondern kann auch eingesetzt werden, um die Temperatur anderer Oberflächen wir Babynahrung oder Badewasser schnell und hygienisch zu messen. Das LCD Display gibt außerdem Auskunft über die Raumtemperatur.

Mit Speicherfunktion und Stumm-Modus
Die Entwicklung der Temperatur lässt sich mit der Speicherfunktion problemlos über einen längeren Zeitraum nachvollziehen – möglich ist die Speicherung der Ergebnisse von bis zu 25 Messungen. Im Stumm-Modus sind alle Signalgeräusche des Gerätes ausgeschaltet.
Features:
Zum Messen der Körpertemperatur durch Infrarotsensor
Berührungslose Stirn-Messung
LCD-Display für die Anzeige des Messwertes
Zusätzliche Raumtemperaturanzeige, Stumm-Modus
Lieferumfang:
Baby Thermometer Flash + Inklusive Lithium-Batterie + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + blau
Gewicht:
140 g
Messdauer:
1 s
Temperaturbereich:
22 - 42.2 °C
Batterien:
CR2032
Herstellerfarbe:
Weiß + Hellblau
Speicherplätze:
25
Messgenauigkeit ±:
0.3 °
Anwendungsbereich:
Stirn
Besonderheiten:
Berührungsloses messen
Max. Temperatur:
42.2 °C
Min. Temperatur:
22 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,35*
€ 29,52*
€ 6,78*
ab € 21,15*
€ 29,53*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 30,91*
12 Tage
20
€ 6,29*
ab € 25,28*
€ 34,27*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 28,70*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
€ 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.