Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUK Thermometer Baby Flash berührungslose Fiebermessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NUK Thermometer Baby Flash berührungslose Fiebermessung
NUK Thermometer Baby Flash berührungslose Fiebermessung
Artikel-Nr.:
     832-419440
Hersteller:
     NUK
Herst.-Nr.:
     10256380
EAN/GTIN:
     4008600215592
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
NUK Baby Thermometer Flash, berührungslose Fiebermessung an der Stirn durch Infrarotsender, sekundenschnell und hygienisch Schlaf ist oft die beste Medizin! Das gilt auch für Babys und Kleinkinder. Wenn Eltern auch in der Nacht regelmäßig die Körpertemperatur ihrer Schützlinge kontrollieren müssen, dann wollen sie dies besonders sanft und schonend tun – und am besten, ohne die Kleinen aufzuwecken. Mit dem NUK Baby Thermometer Flash ist das problemlos möglich, denn die Messung erfolgt sekundenschnell und berührungslos. Berührungslose Messung – sekundenschnell und hygienisch Das Baby Thermometer Flash verfügt über einen Infrarotsender. Die Messung erfolgt berührungslos, indem die Messspitze in maximal 3 cm Abstand zur Stirn gehalten wird. Auf dem Digitaldisplay wird innerhalb einer Sekunde ein Temperaturwert angezeigt – so können Eltern entscheiden, ob eine präzise Temperaturmessung mit einem geeichten Fieberthermometer für die genaue Temperaturbestimmung notwendig ist. Besonders praktisch: Bei Fiebertemperatur ertönt eine akustische Warnung. Im Vergleich zu anderen Messmethoden ist die berührungslose Messung besonders hygienisch. Vielseitig einsetzbar Das Thermometer ist nicht nur zur Bestimmung der Körpertemperatur geeignet, sondern kann auch eingesetzt werden, um die Temperatur anderer Oberflächen wir Babynahrung oder Badewasser schnell und hygienisch zu messen. Das LCD Display gibt außerdem Auskunft über die Raumtemperatur. Mit Speicherfunktion und Stumm-Modus Die Entwicklung der Temperatur lässt sich mit der Speicherfunktion problemlos über einen längeren Zeitraum nachvollziehen – möglich ist die Speicherung der Ergebnisse von bis zu 25 Messungen. Im Stumm-Modus sind alle Signalgeräusche des Gerätes ausgeschaltet. Die passende Lithium Batterie ist im Lieferumfang enthalten und das Gerät kann sofort eingesetzt werden. Das NUK Baby Thermometer Flash – so sanft war das Fiebermessen noch nie.
Weitere Informationen:
weight:
0.151 kg
height:
0.016 m
width:
0.014 m
depth:
0.005 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,89*
ab € 6,70*
€ 10,26*
1
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 20,08*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 22,24*
7 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 27,62*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 21,27*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.