Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa i-Tool Lötkolben 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66596
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0100CDJ
EAN/GTIN:
     4003008077605
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Diese neue Heiztechnologie ermöglicht ein blitzschnelles Auf- und Nachheizen des Lötkolbens von Raumtemperatur auf 350 °C in ca. 9 s, von Standby (280 °C) in ca. 3 s. Heizelement und Lötspitze sind voneinander getrennt. Extrem kurzer Abstand vom Griff zur Spitze, dünnes und leichtes Kabel für maximalen Komfort.
Features:
150 W Mikro-Hochleistungsheizelement
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
150 W
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Passend für Marke:
ERSA
Passend für Modell:
Lötstation i-CON + Lötstation i-CON 2
Kategorie:
Lötkolben
Max. Temperatur:
350 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, 04003008077605, Ersa, i-Tool
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 154,83*
€ 188,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 191,30*
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 191,30*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 206,52*
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 214,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF03L/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF04L/SB
ab € 9,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF05L/SB
ab € 9,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF06/SB
ab € 9,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
ab € 9,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 04
ab € 6,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
ab € 6,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF06L
ab € 9,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF07
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.