Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben i-Tool 150W für verschiedene i-Con Stationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0100CDJ
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0100CDJ
EAN/GTIN:
     4003008077605
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
ERSA Lötkolben i-Tool 150 W

Lötkolben i-Tool 150W mit Micro-Hochleistungsheizelement für
Lötstation i-CON1 (V) (0IC1100A, 0IC1100V)
Lötstation i-CON2 (V) (0IC2000A, 0IC2200V)
Lötstation i-CON Vario 2 (0ICV2000...)
Lötstation i-CON Vario 4 (0ICV4000...)


Diese neue Heiztechnologie ermöglicht ein blitzschnelles Auf- und Nachheizen des Lötkolbens i-Tool (0100CDJ) von Raumtemperatur auf 350 °C in ca. 9 Sekunden, von Stand-by (280 °C) in ca. 3 Sekunden. Das Heizelement (010102J) und die Lötspitze (Serie 102) sind voneinander getrennt.
Der Lötkolben ist ausgestattet mit einer 1,6 mm meißelförmigen ERSADUR-LF Dauerlötspitze (0102CDLF16).
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Anheizzeit:
9 Sekunden
max. Temperatur:
450 °C
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben ersa 24v, lötkolben ersa, lötkolben, i-Con, i-Tool, 0IC1100A, i-Con Vario, 0IC2000A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 154,26*
€ 186,47*
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 204,01*
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 204,01*
Lager 1927
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 204,70*
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 211,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF03L/SB
ab € 8,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF04L/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF05L/SB
ab € 8,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF06/SB
ab € 9,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
ab € 9,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
ab € 6,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF04
ab € 6,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF06L
ab € 9,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF07
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.