| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S667942 Herst.-Nr.: 482-080 EAN/GTIN: 7392016012973 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer Berührungslos mit Ton und rot leuchtender Prüfspitze, Empfindlichkeit Anzeige in ca. 4mm Abstand von einem Leiter bei 230 / 110 V AC, Der Volt Stick ist ein Testinstrument, das ohne metallischen Kontakt eine Wechselspannung in Kabeln, Steckdosen, Schaltern usw. anzeigt. Dafür ist kein Stromfluss erforderlich. Aufgrund der Konstruktion des Volt Stick ist eine sichere Prüfung auf vorhandne Wechselspannung gewährleistet. Lieferumfang: inkl. AAA Batterien (2x) Weitere Informationen: | | Länge: | 153 mm | Gewicht: | 40 g | Typ: | Volt Stick Sound | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 230 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, Sirena, Volt Stick Sound, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,60* | € 17,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,72* | € 17,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,99* | € 17,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,37* | € 18,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,66* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|