Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories CB 2824 Bandsägeblatt 733 x 12.7 x 0.5 Zähneanzahl: 24 2 St. Passend für Mode


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608649001
EAN/GTIN:
     3165140644914
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Das Bandsägeblatt macht feine und präzise Schnitte. Dieses leistungsstarke und vibrationsarme Band ermöglicht kontrolliertes Arbeiten. Das Band besteht zudem aus BIM (Bimetall), wodurch präzise Ergebnisse sichergestellt werden. Verwenden Sie dieses Band mit Metall, Nichteisenmetall und Kunststoff. Es ist kompatibel mit den Bosch Bandsägen. Das Bandsägeblatt ist ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger. Passend zu: GCB 18 V-LI Professional.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
733 mm
Breite:
12.7 mm
Anzahl Zähne:
24
Passend für Marke:
Bosch
Passend für Modell:
GCB 18 V-LI
Produkt-Art:
Bandsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Sägeband, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, bandsägeblatt bosch, bandsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, 03165140644914, Bosch Accessories, CB 2824
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 17,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 27,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 28,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,26*
€ 28,82*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 31,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,72*
€ 37,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A0400
ab € 157,53*
Sonstiges
Bosch
06012A0401
ab € 181,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.