Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdi Figuren-Schere D16S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S80060
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16S
EAN/GTIN:
     4010220001509
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte mit weitem Radius nach rechts und links. Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten. Linksschneidend.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
TCO Certified
Status: Conrad Green Flag:
1
Länge:
240 mm
Gewicht:
380 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 16,55*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 16,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 16,77*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 13,29*
€ 16,77*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16
ab € 13,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16L
ab € 13,05*
Ähnlich
RS Pro
1829987
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.