Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S863292 Herst.-Nr.: 02727-20 EAN/GTIN: 4078500057974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Schneidwerkzeug von GARDENA ermöglicht beim Schneiden von Verlegerohren einen sauberen Schnitt. Bei der Installation von GARDENA Pipeline oder Sprinklersystem werden Verlegerohre unterirdisch verlegt, die auf Länge geschnitten werden. Die Bedienung des Schneidwerkzeugs ist sehr einfach, Rohr an der zu schneidenden Stelle in das Schneidwerkzeug klemmen, drehen und schon wird mit geringem Kraftaufwand ein sauberer Schnitt vollzogen. Im Schneidwerkzeug ist ein scharfes und langlebiges Messer integriert, das bis zu 1000 saubere Schnitte ermöglicht. Im zweiten Schritt kann das abgeschnittene Ende des Rohrs durch die Öffnung zum Messer geschoben werden, um es anzufasen. Ein genau zugeschnittenes und angefastes Rohr bringt den großen Vorteil, dass es sich mit den Quick & Easy Verbindern mühelos verbinden lässt. Das Schneidwerkzeug ist Engineered in Germany überzeugt mit seiner hohen Produktqualität. Features: 2 in 1 Funktion durch Schneiden und Anfasen Leichte und sichere Handhabung Für Verlegerohr 25 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Sprinklersystem | Produkt-Art: | Schneidwerkzeug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GARDENA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,23* | € 9,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,87* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,65* | € 11,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,49* | € 12,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 14,57* | € 20,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|