Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 52 30 03030030 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 30mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S900501
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030030
EAN/GTIN:
     4018754006021
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124 und ISO 2725-1. Gefertigt aus HPQ®-Hochleistungsstahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
HPQ-Hochleistungsstahl
DIN-Norm:
DIN 3124 + DIN ISO 2725-1
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,17*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,25*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 10,29*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,30*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010008
ab € 4,88*
Ähnlich
Stahlwille
03010009
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
03010010
ab € 4,06*
Ähnlich
Stahlwille
03030024
ab € 5,51*
Ähnlich
Stahlwille
03030027
ab € 6,95*
Ähnlich
Stahlwille
03030032
ab € 7,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821230
ab € 2,81*
Ähnlich
RS Pro
1923766
ab € 9,14*
Ähnlich
Stahlwille
03030026
ab € 7,23*
Ähnlich
Stahlwille
03030028
ab € 8,56*
Ähnlich
Stahlwille
03030025
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.