Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 645.870.75 KombiSIGN 72 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S964111
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645.870.75
EAN/GTIN:
     4049787040492
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
70 mm
Höhe:
54 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
80 g
Durchmesser:
70 mm
Typ:
KombiSIGN 72
Signal-Typ:
Dauerton + Mehrton
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
105 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 47,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,99*
€ 47,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 47,68*
€ 5,46*
ab € 38,71*
€ 49,62*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.