Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0788 Flachdrahtklammern Typ 53F 1200 St. Abmessungen (L x B) 6mm x 11.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166443
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0788
EAN/GTIN:
     4009729081150
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer typ 53
Die Standard Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Folien.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Breite:
11.3 mm
Klammerntyp:
Typ 53F
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/6, Novus Tools, D53F/6, Klammern 114
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 4,67*
2 Tage
49
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,76*
6 Tage
49
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,76*
1 Tag
49
pro Packung
€ 6,80*
ab € 3,79*
€ 5,49*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 6,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.