Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TS53YL503MR10 Cermet-Trimmer linear 0.2W 50kΩ 220° 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V580553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS53YL503MR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
2.7 mm
Länge:
5 mm
Breite:
5 mm
Typ:
TS53YL503MR10
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Widerstand:
50 kΩ
Belastbarkeit:
0.2 W
Toleranz ±:
0.2 %
Anschluss:
SMD
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
220 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, Potentiometer, Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,49*
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 3,51*
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 3,90*
2 Tage
194
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,08*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,31*
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,91*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,53*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.