Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GK WH K NV Gipskartondübel 090918 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V830953
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090918
EAN/GTIN:
     4006209909188
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartonanker fischer
Der fischer Gipskartondübel GK H ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK H wird komplett mit Haken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Features:
Geeignet für leichte Gegenstände.
Komplett mit Haken.
Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug.
Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge.
Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren.
Lieferumfang:
5 x Gipskartondübel GK
5 x Winkelhaken 4,2 x 40
1 x Setzwerkzeug
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, Fischer, GK WH K NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.