Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3065912-BP Herst.-Nr.: 090918 EAN/GTIN: 4006209909188 |
| |
|
| | |
| Fischer GK WH K NV Gipskartondübel 090918 1 Set
Gipskartondübel GK WH mit Winkelhaken
Geeignet für leichte Gegenstände. Komplett mit Haken. Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug. Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge. Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren.
Der fischer Gipskartondübel GK H ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK H wird komplett mit Haken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Ausstattung: Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug · Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · Optimal für Serienmontage.
Lieferumfang: 5 x Gipskartondübel GK 5 x Winkelhaken 4,2 x 40 1 x Setzwerkzeug
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Fischer | Produkt-Art: | Gipskartondübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,19* | € 3,20* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,18* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,19* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|