Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V830993 Herst.-Nr.: 090917 EAN/GTIN: 4006209909171 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Features: Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge. Geeignet für die Vorsteckmontage. Geeignet für leichte Gegenstände. Kein Bohren in einfach beplankten Gipskartonplatten notwendig. Dies spart Zeit. Komplett mit passender Schraube. Lieferumfang: 6 x Gipskarton-/Gipsfaserplattendübel GKM 6 x Spanplattenschraube 4,5 x 35 Weitere Informationen: | | Länge: | 31 mm | Material (Details): | Zinkdruckguss | Außen-Ø: | 8 mm | Produkt-Art: | Gipskartondübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,79* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,07* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,32* | € 4,65* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,68* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,68* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|