Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Metall GKM S K (6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090917
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090917
EAN/GTIN:
     4006209909171
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
31 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
31 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
GKM
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x Gipskartondübel Metall GKM<br />6 x Spanplattenschraube 4,5 x 35
net_weight:
43.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 4,23*
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 3,05*
€ 4,33*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,33*
€ 4,66*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,17*
1
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,05* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.