Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda ECO+ 30L 172185 Müllsack 30l 15St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V889273
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     172185
EAN/GTIN:
     4023103238930
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Der Vileda ECO+ 30L Beutel ist besonders widerstandsfähig gegen Risse und Löcher. Das 3-schichtige Folienmaterial, sowie die seitliche Schweißnaht des Beutes verhindert das Austreten von Flüssigkeiten.
Der integrierte Zugband Verschluss sorgt für einfaches und kontaktfreies Entsorgen.
Features:
Aus 90% recyceltem Material
Besonders widerstandsfähig gegen Risse und Löcher
Anti Tropf System dank 3 schichtigem Material
Lieferumfang:
15 Beutel x 30L / Rolle
Weitere Informationen:
Volumen:
30 l
Produkt-Art:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Vileda, ECO+ 30L, müllbeutel, müllsack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,50*
1 Tag
126
€ 7,90*
ab € 2,154*
€ 3,524*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,13667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.