Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda SUPER+ 20L 171963 Müllsack 20l 15St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V889903
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     171963
EAN/GTIN:
     4023103196520
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Der Vileda SUPER+ 20L Beutel ist besonders widerstandsfähig gegen Risse und Löcher. Das 3-schichtige Folienmaterial, sowie die seitliche Schweißnaht des Beutes verhindert das Austreten von Flüssigkeiten.
Der integrierte Zugband Verschluss sorgt für einfaches und kontaktfreies Entsorgen.
Der Lavendel Duft sorgt für unwiderstehliche Frische.
Features:
Besonders widerstandsfähig gegen Risse und Löcher
Anti Tropf System dank 3 schichtigem Material
Verhindert das Austreten von Flüssigkeiten durch eine seitliche Schweißnaht
Lieferumfang:
15 Beutel x 20L / Rolle
Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Produkt-Art:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 20l, abfallbeutel, lila müllbeutel, 4023103238053, Vileda, SUPER+ 20L, müllbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 1,439*
€ 2,419*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,42*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,09334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.