Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI20-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer 4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199313
EAN/GTIN:
     4015081973972
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DILA-XHI20-PI
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
2 Schließer
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: hilfsschalter 2s eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, DILA-XHI20-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,22*
€ 8,58*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,24*
1
€ 5,46*
ab € 6,97*
€ 9,61*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 10,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,98*
Zubehör
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton
199661 DILM8-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,93*
Zubehör
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,09*
Zubehör
Eaton
199662 DILM11-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,23*
Zubehör
Eaton
199666 DILM17-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 45,77*
Zubehör
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,67*
Zubehör
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 45,75*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 60,52*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.